ロゴス
ロゴスの ワーキングウェア
ロゴスの トップス
ロゴスの オールシーズン トップス
マリンエクセルジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29368774
品番
12020159
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,300
販売価格(税別)
¥
13,000
バスケットに入れる
表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現
用途
遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業
種別
ジャンパー
色
ブルー
サイズ
4L
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工/フード着脱可能
素材
[表地]塩化ビニール(耐寒加工)/[裏地]ポリエステル(撥水処理加工)
パッケージ
袋入り