マリンエクセルジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29368799 品番 12020161
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,550
販売価格(税別)
10,500

表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現

用途遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業 種別ジャンパー ターコイズ サイズLL 機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工/フード着脱可能 素材[表地]塩化ビニール(耐寒加工)/[裏地]ポリエステル(撥水処理加工) パッケージ袋入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする