※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
最大長・コイル長
が
237
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(1個)
最大長(mm)
1238.4
コイル長(mm)
176
注文コード
29368936
品番
TCU0425C-1-44-X6
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
最大長(mm)
1238.4
コイル長(mm)
176
材質
ポリウレタン
色
透明
内径(Φmm)
2.5
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
外径(Φmm)
4
使用流体
空気
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。