曜日別特売
TCU0425C-1-51-X6 ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~) SMC 29369015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(1個)
最大長(mm)
1403.6
コイル長(mm)
204
注文コード
29369015
品番
TCU0425C-1-51-X6
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。

最大長(mm)
1403.6
コイル長(mm)
204
材質
ポリウレタン
透明
内径(Φmm)
2.5
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
外径(Φmm)
4
使用流体
空気
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする