ハイパーマリンエクセルプロオーバーオール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29369876 品番 12180711
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,420
販売価格(税別)
12,200

表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現

用途遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業 仕様サスペンダーのみの販売もあり 材質[表地]塩化ビニール(耐寒加工)、[裏地]ポリエステル ブラック サイズLL 機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工 パッケージ袋入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする