マリンエクセル(LADIES パーカー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29370095 品番 12370162
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,420
販売価格(税別)
12,200

徹底した防水防風対策や、動きやすさを追求した仕様海のプロに評価される、海の現場を知り尽くした使い勝手の良い設計とディテール。
徹底した防水防風仕様や動きやすいパターン設計、海の現場の錆などへの対応はもちろん、手袋での操作性など細かな配慮が詰まっています。フレッシュで華やかなカラーリング

用途遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業 材質[表地]塩化ビニール(耐寒加工)/[裏地]ポリエステル(撥水処理加工) ターコイズ サイズL 機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工/フード一体型/パーカータイプ/女性用のサイズスペック デザインおしゃれなツートンデザイン パッケージ袋入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする