ロゴス
ロゴスの エプロン
ロゴスの 前掛け
クレモナ陸上(角前掛)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29370707
品番
15171613
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,135
販売価格(税別)
¥
2,850
バスケットに入れる
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
用途
湾岸作業、養殖業、水産加工業、水産販売業
色
ホワイト
サイズ
3号
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
素材
Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
パッケージ
袋入り