クレモナ陸上(胸当付前掛)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29370716 品番 15172181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,070
販売価格(税別)
3,700

高周波ウェルダーによる溶着で防水加工

用途湾岸作業、養殖業、水産加工業、水産販売業 鉄紺 サイズ1号 機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工 素材Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工 パッケージ袋入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする