ロゴス
ロゴスの エプロン
ロゴスの 胸当て
クレモナ陸上(胸当付前掛)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29370725
品番
15172182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,070
販売価格(税別)
¥
3,700
バスケットに入れる
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
用途
湾岸作業、養殖業、水産加工業、水産販売業
色
鉄紺
サイズ
2号
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
素材
Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
パッケージ
袋入り