曜日別特売
S1BP16B-1004 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車 29374259

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1BP16B-1004 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車 29374259
S1BP16B-1004 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車 29374259
S1BP16B-1004 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車 29374259

青POM ギヤシリーズ 平歯車S1BP16B-1004

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
歯数16
16
12
14
15
17
18
20
22
23
24
25
26
28
30
32
34
35
36
38
40
42
44
45
48
50
52
55
56
60
64
65
70
72
75
80
85
90
100
120
13
モジュール1
内容量1個注文コード29374259品番S1BP16B-1004
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。

用途
食品、包装機器、医療機器などに。
トラスコ品番
116-0882
形状
B1
歯数
16
全長(mm)
20
歯幅(mm)
10
材質
青色ポリアセタール樹脂
穴径(Φmm)
4
モジュール
1
ハブ外径(Φmm)
12
歯先円直径(mm)
Φ18
基準円直径(Φmm)
16
ハブ長さL(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※15%を超えるアルコール濃度の食品に接触する用途に使用出来ませんのでご注意ください。
※本製品の使用に当たっては、本製品を用いた最終製品による実使用条件下にて安全を確認の上、ご使用ください。
※青POMギヤシリーズは切削油等がかかる可能性のある環境で製作しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする