※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールノブ DIN319

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29375939 品番 24560.0040
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

型バリなく研磨されています。

トラスコ品番106-1792 材質ボール:熱硬化性樹脂(PF31) 外径(Φmm)40 寸法(Φmm)ノブ:40 ねじサイズM10 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ深さ(mm)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
組付け
不動産業

コンマミリの誤差があり返品交換をしました。多少時間はかかりましたが交換品には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする