※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の グリップ・握り
ボールノブ DIN319
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29375975
品番
24560.0125
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
型バリなく研磨されています。
トラスコ品番
107-1314
材質
ボール:熱硬化性樹脂(PF31)
色
黒
外径(Φmm)
25
寸法(Φmm)
ノブ:25
ねじサイズ
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ深さ(mm)
9