※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3377.130 スーパークラフトハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29376535 3377.130 スーパークラフトハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29376535 3377.130 スーパークラフトハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29376535 3377.130 スーパークラフトハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29376535

スーパークラフトハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29376535 品番3377.130
参考基準価格(税別)¥8,347 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。
細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。
インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
目立つ蛍光色塗装仕上げで置き忘れを防止します。

用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。 トラスコ品番135-3684 材質ヘッド:ナイロン(白)、柄:スティール 全長(mm)295 質量(g)585 頭部長(mm)110 頭径(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする