曜日別特売
G1.5A 20L1-M-8 ウォームホイール 協育歯車 29376614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G1.5A 20L1-M-8 ウォームホイール 協育歯車 29376614
G1.5A 20L1-M-8 ウォームホイール 協育歯車 29376614

ウォームホイール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個モジュール1.5歯数20材質C6191BEアルミニウム青銅鋳物、CAC702アルミニウム青銅鋳物注文コード29376614品番G1.5A 20L1-M-8
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。仕様かみ合い中心距離(mm):27.5トラスコ品番149-4822材質C6191BEアルミニウム青銅鋳物、CAC702アルミニウム青銅鋳物形状1B歯数20全長(mm)25直径(Φmm)のど33歯幅(mm)15穴径(Φmm)8モジュール1.5ピッチ円直径(Φmm)かみ合い:30条数ウォーム:L1ハブ外径(Φmm)25歯先円直径(mm)Φ35.3歯形並歯ハブ長さL(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)15歯数比20ねじれ方向L、ウォーム:L1
注意
※理想的な噛み合いを得る為には、ウォームとウォームホイールを組みたてるときに、正確に直角度を出して下さい。
※ウォームとウォームホイールの噛み合いにおける歯面の摩擦が大きいので、できるだけ潤滑油の中で運転するような方法でご使用ください。
※ウォームとウォームホイールのねじれ方向および条数は同じ組み合わせでご使用ください。
※ウォーム軸及びウォームホイール軸は、たわまないように軸受をできるだけ歯車に近いところに頑丈に設計してください。
※ウォームに働く軸方向スラストはかなり大きくなりますのでご注意ください。軸方向スラストについては、総合カタログのKGギヤ・インフォメーションをご確認願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする