※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
ハスバハグルマ/ネジハグルマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
モジュール
1.5
1.5
1
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29376709
品番
H1.5S 26R-M-B
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
歯部高周波焼入HRC47~53です。
用途
一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用。
トラスコ品番
158-1898
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
形状
B1
歯数
26
全長(mm)
25
歯幅(mm)
15
穴径(Φmm)
12
モジュール
1.5
ハブ外径(Φmm)
40
歯先円直径(mm)
Φ58.2
基準円直径(Φmm)
55.15
ハブ長さL(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじれ方向
R
注意
※相手歯車を他メーカーの商品と組み合わせて使用されますと、不具合が発生する恐れが有ります。その他はKG総合カタログのKGギヤ・インフォメーションに記載の、はすば歯車の使用上の注意をご確認の程、お願い致します。