※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
ラックRK
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
モジュール
1.5
トラスコ品番
158-1913
注文コード
29376754
品番
RK1.5SD 5-M-1616
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。
用途
一般産業機械、搬送用機械などに使用。
トラスコ品番
158-1913
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
全長(mm)
503~506
歯幅(mm)
16
高さ(mm)
16
モジュール
1.5
有効歯数
105
歯幅b(mm)
16
かみ合い高さ(mm)
14.5、h”:14.5