曜日別特売
RK2SD 10-M-2020 ラックRK 協育歯車 29376779

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RK2SD 10-M-2020 ラックRK 協育歯車 29376779
RK2SD 10-M-2020 ラックRK 協育歯車 29376779

ラックRK

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個モジュール2トラスコ品番158-1909注文コード29376779品番RK2SD 10-M-2020
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。

用途
一般産業機械、搬送用機械などに使用。
トラスコ品番158-1909材質機械構造用炭素鋼(S45C)全長(mm)1005.3歯幅(mm)20高さ(mm)20モジュール2有効歯数160歯幅b(mm)20端面加工両端面:0.06~0.18mmかみ合い高さ(mm)18、h":18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする