※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
ラックRK
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
モジュール
0.3
トラスコ品番
158-1908
注文コード
29376797
品番
RK30B 2-M-0308
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。
用途
一般産業機械、搬送用機械などに使用。
トラスコ品番
158-1908
材質
快削黄銅(C3604B)
全長(mm)
200
歯幅(mm)
3
高さ(mm)
8
モジュール
0.3
有効歯数
210
歯幅b(mm)
3
かみ合い高さ(mm)
7.7、h":7.7