※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
傘歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
モジュール
2
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
歯数
18
注文コード
29377296
品番
B2S 18-M-10
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・材質・歯数
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
モジュール
2
歯数
18
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
トラスコ品番
158-0407
全長(mm)
29
歯幅(mm)
12.6
穴径(Φmm)
Φ10
ハブ外径(Φmm)
Φ28
歯先円直径(mm)
Φ37.81(Φ39.58)
基準円直径(Φmm)
Φ36
ハブ長さL(mm)
15.12
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯数比
2
組立距離(mm)
53.12
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。