※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22122.0310 インデックス・ボルト クイックロックヘッド付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29377549 22122.0310 インデックス・ボルト クイックロックヘッド付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29377549

インデックス・ボルト クイックロックヘッド付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、押しボタン:POM(赤)、ピン:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)(ニッケルメッキ)、ノブ:熱可塑性樹脂PA 6(ブラックグレイ、マット) 注文コード29377549 品番22122.0310
参考基準価格(税別)¥7,315 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は材質など10種類から選べます 他の種類を見る

ノブを引っ張るとピンが引き込まれた状態で固定されます。
赤いボタンを押すと、ピンが飛び出しロック位置に戻ります。
ロックが簡単にできます。

用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。 トラスコ品番206-3356 材質本体:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、押しボタン:POM(赤)、ピン:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)(ニッケルメッキ)、ノブ:熱可塑性樹脂PA 6(ブラックグレイ、マット) 全長(mm)62.5 外径(Φmm)30 耐熱温度(℃)80 ピン径(Φmm)6 ねじサイズM12×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)9 荷重(N)6/25
注意
※ロックナットは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする