※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22122.0315 インデックス・ボルト クイックロックヘッド付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29377558 22122.0315 インデックス・ボルト クイックロックヘッド付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29377558

インデックス・ボルト クイックロックヘッド付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、押しボタン:POM(赤)、ピン:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)(ニッケルメッキ)、ノブ:熱可塑性樹脂PA 6(ブラックグレイ、マット) 注文コード29377558 品番22122.0315
参考基準価格(税別)¥7,754 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は材質など10種類から選べます 他の種類を見る

ノブを引っ張るとピンが引き込まれた状態で固定されます。
赤いボタンを押すと、ピンが飛び出しロック位置に戻ります。
ロックが簡単にできます。

用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。 トラスコ品番206-3357 材質本体:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、押しボタン:POM(赤)、ピン:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)(ニッケルメッキ)、ノブ:熱可塑性樹脂PA 6(ブラックグレイ、マット) 全長(mm)67.5 外径(Φmm)30 耐熱温度(℃)80 ピン径(Φmm)8 ねじサイズM16×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)8 荷重(N)8.5 - 26
注意
※ロックナットは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする