※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)9
材質本体:スチール(黒染)、押しボタン:POM、赤、ピン:スチール(焼入れ)、ノブ:熱可塑性樹脂PA 6(ブラックグレイ、マット)
耐熱温度(℃)80
注文コード29377734
品番22122.0010
参考基準価格(税別)¥4,511
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
この商品はストローク・材質・耐熱温度など10種類から選べます
他の種類を見る
ノブを引張るときは、ボタンを押した状態で操作します。
誤操作を防止することができます。