※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)6
材質本体:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、押しボタン:POM、赤、ピン:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)(ニッケルメッキ)、ノブ:熱可塑性樹脂PA 6(ブラックグレイ、マット)
耐熱温度(℃)80
注文コード29377777
品番22122.0105
参考基準価格(税別)¥6,098
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
この商品はストローク・材質・耐熱温度など10種類から選べます
他の種類を見る
ノブを引張るときは、ボタンを押した状態で操作します。
誤操作を防止することができます。