※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22122.0120 インデックス・ボルト リリースロック付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29377804 22122.0120 インデックス・ボルト リリースロック付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29377804

インデックス・ボルト リリースロック付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)12 材質本体:ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、押しボタン:POM、赤、ピン:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)(ニッケルメッキ)、ノブ:熱可塑性樹脂PA 6(ブラックグレイ、マット) 耐熱温度(℃)80 注文コード29377804 品番22122.0120
参考基準価格(税別)¥6,941 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はストローク・材質・耐熱温度など10種類から選べます 他の種類を見る

ノブを引張るときは、ボタンを押した状態で操作します。
誤操作を防止することができます。

用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。 トラスコ品番206-3368 材質本体:ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、押しボタン:POM、赤、ピン:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)(ニッケルメッキ)、ノブ:熱可塑性樹脂PA 6(ブラックグレイ、マット) ストローク(mm)12 全長(mm)74 外径(Φmm)28 耐熱温度(℃)80 ピン径(Φmm)8 ねじサイズM16×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)12 荷重(N)8.5 - 28
注意
※ロックナットは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする