※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングスクリュー
スラストパッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29377829
品番
22600.0005
参考基準価格(税別)
¥5,045
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
プラスチックコーティングにより、デリケートな表面を優しく保護します。
パッドが揺動するため平行がでていない面に適しています。
用途
ワークの受け、固定に。
トラスコ品番
206-3213
材質
ボルト:ステンレス鋼 、ナット:ステンレス鋼、パッド:プラスチック(PEEK), 青
長さ(mm)
37
ねじ径
M5
ねじ長さ(mm)
27
全高(mm)
37
ねじサイズ
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
8.5
皿径(Φmm)
上部受皿:8.5
六角穴径(mm)
2.5