※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22600.0012 スラストパッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29377865 22600.0012 スラストパッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29377865

スラストパッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29377865 品番 22600.0012
参考基準価格(税別)¥8,887 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

プラスチックコーティングにより、デリケートな表面を優しく保護します。
パッドが揺動するため平行がでていない面に適しています。

用途ワークの受け、固定に。 トラスコ品番206-3217 材質ボルト:ステンレス鋼 、ナット:ステンレス鋼、パッド:プラスチック(PEEK), 青 長さ(mm)84.4 ねじ径M12 ねじ長さ(mm)64.3 全高(mm)84.4 ねじサイズM12 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)16.8 皿径(Φmm)上部受皿:16.8 六角穴径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする