※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22600.0016 スラストパッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29377874 22600.0016 スラストパッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29377874

スラストパッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29377874 品番 22600.0016
参考基準価格(税別)¥9,361 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

プラスチックコーティングにより、デリケートな表面を優しく保護します。
パッドが揺動するため平行がでていない面に適しています。

用途ワークの受け、固定に。 トラスコ品番206-3218 材質ボルト:ステンレス鋼 、ナット:ステンレス鋼、パッド:プラスチック(PEEK), 青 長さ(mm)84.4 ねじ径M16 ねじ長さ(mm)62.7 全高(mm)84.4 ねじサイズM16 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)16.8 皿径(Φmm)上部受皿:16.8 六角穴径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする