※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MPRO-01 アイスバッテリージャケット アイスバッテリー 29378319 MPRO-01 アイスバッテリージャケット アイスバッテリー 29378319 MPRO-01 アイスバッテリージャケット アイスバッテリー 29378319

アイスバッテリージャケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード29378319 品番MPRO-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高機能保冷剤であるアイスバッテリーを両脇、背中に入れて使用する熱中症対策のクールジャケットです。
バッテリーを使用しないため、粉塵作業や塗装作業、溶接作業現場でも着用が可能、かつ上からフルハーネスも装着できます。
フリーサイズで伸縮性があり、ショルダーのストラップで両サイドの高さを調整可能です。
870gと軽量かつ保冷剤は腕を動かしても邪魔になりにくい形状となっており、重装備の職場でも少ない負担で使用可能です。
40℃の外気温で、人体の安全性を考慮した25〜28℃の一定温度を4時間保持させることが可能です。
空調服との併用もお勧めです。
洗濯は保冷剤を外し、ジャケットのみ手洗い可能です。

用途各種作業現場などの熱中症対策に。 トラスコ品番217-8995
注意
※ご使用される環境によって保冷時間は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする