※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天吊り金具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1台) 画面サイズ(適合)〜43V型 付属品化粧カバー、固定ベルト、結束バンド3本 注文コード29378730 品番TH-B71S
参考基準価格(税別)¥29,118 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は画面サイズ・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

金具がワンセットになったお手頃な金具です。

用途デジタルサイネージ。 付属品化粧カバー、固定ベルト、結束バンド3本 トラスコ品番268-1229 材質スチール ブラック 耐荷重(kg)15 本体寸法(mm)奥行180 本体寸法(mm)高さ460〜610 最大角度範囲(°)左右:70 本体寸法(mm)幅180 画面サイズ(適合)〜43V型 RoHS指令(10物質対応)対応 上下調整前方20度後方4度
注意
※対応インチの全てのテレビが取りつくわけではございません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする