※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の AV家電
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ台/テレビ設置金具
天吊り金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1台)
画面サイズ
(適合)〜50V型
付属品
化粧カバー、固定ベルト、結束バンド
注文コード
29378757
品番
TH-B74L
参考基準価格(税別)
¥38,824
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
画面サイズ・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
金具がワンセットになったお手頃な金具です。
用途
デジタルサイネージ。
付属品
化粧カバー、固定ベルト、結束バンド
トラスコ品番
268-1227
材質
スチール
色
ブラック
耐荷重(kg)
25
本体寸法(mm)奥行
240
本体寸法(mm)高さ
825〜1225
最大角度範囲(°)
左右:70
本体寸法(mm)幅
250
画面サイズ
(適合)〜50V型
RoHS指令(10物質対応)
対応
上下調整
前方20度後方4度
注意
※対応インチの全てのテレビが取りつくわけではございません