※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸三産業
丸三産業の ガーゼ
アルコール消毒綿 サニコットEQ(容器タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(26枚)
注文コード
29378949
品番
5101000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥228
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
指定医薬部外品、成分100ml中エタノール83mlです。
手指・皮膚の洗浄・消毒にご使用ください。
トラスコ品番
317-4091
幅(mm)
125
タイプ
26
長さ(m)
0.07
縦(mm)
80
横(mm)
80
伸長(m)
0.125
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品