※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクト充電式牽引車 T-1000 (本体のみ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29378994 品番T1000N-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912,780
販売価格(税別)
829,800

最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。
バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。
従来品(T-1000)より約3倍のバッテリーライフサイクルがあります。
洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。
牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。
ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。
ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。
スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。
ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。
免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。

用途
工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。
大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。
空港でのカートの移動、管理などに。
トラスコ品番460-8907 長さ(mm)1100 幅(mm)430 車輪径(Φmm)250×80 高さ(mm)1232 車輪幅(mm)358 ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能) 騒音値(dB)65 バッテリーDC24V300W 最大牽引質量(kg)1000 走行タイプ電動走行式 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770 最小旋回半径(mm)635
注意
※ベースフック(H7010)と牽引用フック(H0004N等)は別売りです。
※バッテリー及び充電器は別売りです。
※路面条件や牽引物の重量等で走行可能時間は異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする