※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

乗車型コンパクト充電式牽引車 T-1000プラットフォーム(庫内用/本体のみ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29379010 品番T1000PN-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

本体に乗車し体に負担をかけずに重量物の運搬作業が可能です。
最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。
バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。
牽引だけでなく、プッシュバックとして後方に押してもご使用頂けます。
ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。
ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。
スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。
ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。
免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。

用途
工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。
大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。
空港でのカートの移動、管理などに。
トラスコ品番460-8916 ハンドル高さ(mm)1089、1182、1232(3段階調整可能) 騒音値(dB)68 バッテリーDC24V300W 最大牽引質量(kg)1000 走行タイプ電動走行式 対応勾配5%(400Kg)、10%(200Kg)、15%(100Kg) 最小旋回半径(mm)1500
注意
※車上渡し条件となります。
※バッテリー及び充電器は別売りです。
※クイックチェンジャー(H7090)及びオプションフック(H0004N等)は別売りです。
※公道での走行は禁止されております。
※路面条件や牽引物の重量等で走行可能時間は異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする