※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 搬送
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールローラー
ボールキャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29379335
品番
22752.0581
参考基準価格(税別)
¥3,373
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじ込み式で位置調整が可能です。
プラスチック製の軸受によりボールが回転します。
用途
搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに。
トラスコ品番
364-8961
材質
メインボール:ステンレス鋼、軸受:プラスチック
全長(mm)
10
許容荷重(kg)
33.6
材質(ボディ)
ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応