※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22752.0081 ボールキャスター Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29379396 22752.0081 ボールキャスター Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29379396 22752.0081 ボールキャスター Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29379396

ボールキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29379396 品番 22752.0081
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ねじ込み式で位置調整が可能です。
プラスチック製の軸受によりボールが回転します。

用途搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに。 トラスコ品番364-8957 材質メインボール:軸受鋼、焼入れ、軸受:プラスチック 全長(mm)10 許容荷重(kg)33.6 材質(ボディ)快削鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする