※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22752.0564 ボールキャスター Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29379430 22752.0564 ボールキャスター Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29379430 22752.0564 ボールキャスター Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29379430

ボールキャスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29379430 品番 22752.0564
参考基準価格(税別)¥3,359 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ねじ込み式で位置調整が可能です。
プラスチック製の軸受によりボールが回転します。

用途搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに。 トラスコ品番364-8972 材質メインボール:ステンレス鋼、軸受:プラスチック 全長(mm)16 許容荷重(kg)17.2 材質(ボディ)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする