※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Fargo
Fargoの PCアクセサリー
Fargoの OAタップ/電源タップ
Fargoの 2P電源タップ
木目調タップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コンセント個数
3個口
注文コード
29380044
品番
PT337BEWD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,635
この商品は
コンセント個数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
美しい木目調のタップです。
トラスコ品番
346-3007
材質
難燃性PC樹脂
幅(mm)
48
色
ベージュウッド
高さ(mm)
34
奥行(mm)
217
定格電圧(V)
15A・100〜125V(1500Wまで)
ケーブル長(m)
1.5
コンセント個数
3個口
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
2