※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT403BEWD 木目調タップ Fargo 29380069 PT403BEWD 木目調タップ Fargo 29380069 PT403BEWD 木目調タップ Fargo 29380069

木目調タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29380069 品番 PT403BEWD
参考基準価格(税別)¥2,685 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

美しい木目調のタップです。

トラスコ品番346-3039 材質難燃性PC樹脂 幅(mm)43 ベージュウッド 高さ(mm)27 奥行(mm)197 定格電圧(V)15A・100〜125V(1500Wまで) ケーブル長(m)1.5 コンセント個数4個口 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする