※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの 業務用掃除機
BLACK&DECKERの 乾式掃除機
10.8Vハンディクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29380525
品番
HLVC320B-JP
参考基準価格(税別)
¥16,620
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
軽量・コンパクトな10.8Vハンディクリーナーです。
用途
室内の気になるちりやホコリに。
トラスコ品番
396-3595
幅(mm)
80
高さ(mm)
80
種類
ハンディクリーナー
奥行(mm)
440
電源(V)
10.8
電圧(V)
10.8
集塵容量(L)
0.12