※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22353.0010 ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29380534 22353.0010 ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29380534 22353.0010 ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29380534

ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M10 材質ピン・シャックル:熱処理鋼 バネ:ステンレス鋼 注文コード29380534 品番22353.0010
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は78,980円となります。
参考基準価格(税別)¥81,191 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品はねじ径・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

ボタン操作で着脱が簡単です。
アイボルトの作業を約85%短縮できます。
シャックルが360度回転します。
ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。

トラスコ品番366-0118 材質ピン・シャックル:熱処理鋼 バネ:ステンレス鋼 長さ(mm)144 幅(mm)68 厚さ(mm)38 ねじ径M10 首下長(mm)20 耐荷重(kN)F1:3.9 ボルト寸法M10 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)3.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする