※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22353.1012 ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29380595 22353.1012 ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29380595 22353.1012 ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29380595

ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M12 材質ピン・シャックル:ステンレス鋼 バネ:ステンレス鋼 注文コード29380595 品番22353.1012
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は93,980円となります。
参考基準価格(税別)¥97,717 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品はねじ径・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

ボタン操作で着脱が簡単です。
アイボルトの作業を約85%短縮できます。
シャックルが360度回転します。
ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。

トラスコ品番366-0103 材質ピン・シャックル:ステンレス鋼 バネ:ステンレス鋼 長さ(mm)148 幅(mm)68 厚さ(mm)38 ねじ径M12 首下長(mm)24 耐荷重(kN)F1:6.2 ボルト寸法M12 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする