※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22353.1020 ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29380620 22353.1020 ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29380620 22353.1020 ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29380620

ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M20 材質ピン・シャックル:ステンレス鋼 バネ:ステンレス鋼 注文コード29380620 品番22353.1020
参考基準価格(税別)¥141,456 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はねじ径・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

ボタン操作で着脱が簡単です。
アイボルトの作業を約85%短縮できます。
シャックルが360度回転します。
ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。

トラスコ品番366-0106 材質ピン・シャックル:ステンレス鋼 バネ:ステンレス鋼 長さ(mm)198 幅(mm)102 厚さ(mm)59 ねじ径M20 首下長(mm)30 耐荷重(kN)F1:16.6 ボルト寸法M20 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)16.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする