※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22353.1024 ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29380629 22353.1024 ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29380629 22353.1024 ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29380629

ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M24 材質ピン・シャックル:ステンレス鋼 バネ:ステンレス鋼 注文コード29380629 品番22353.1024
参考基準価格(税別)¥160,227 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はねじ径・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

ボタン操作で着脱が簡単です。
アイボルトの作業を約85%短縮できます。
シャックルが360度回転します。
ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。

トラスコ品番366-0115 材質ピン・シャックル:ステンレス鋼 バネ:ステンレス鋼 長さ(mm)209 幅(mm)102 厚さ(mm)59 ねじ径M24 首下長(mm)36 耐荷重(kN)F1:18 ボルト寸法M24 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする