※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウェット&ドライ バキュームアタッチメント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29380936 品番35081
参考基準価格(税別)¥63,492 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

各社業務用充電式スティック型クリーナー、充電式背負い式クリーナーに接続が可能です。
4重6層の多層構造と消臭・吸水ポリマーで液体物や汚物を逃がさず吸収・捕集し、汚物に手を触れずにパックごと廃棄できます。
高性能クリーンフルターを使用しています。
排気への微細粉塵や細菌の侵入を防ぎます。
フィルター後部に消臭剤投入ポケットがついています。
特殊形状ノズルで液体物も逃さず捕集します。

用途業務用充電式スティック型クリーナー用 トラスコ品番368-4280 適合機種各社業務用充電式スティック型クリーナー、充電式背負い式クリーナー 幅(mm)141 高さ(mm)435 奥行(mm)207
注意
※バッテリー電圧14.4V以上の製品で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする