※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラテックスグローブ粉無 青

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 29380970 品番 689800
参考基準価格(税別)¥1,578 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

天然ゴムは食品に優しく安全な素材です。
薄手で柔軟性があり手にぴったりフィットしますので細かな作業や長時間作業に最適です。
食品衛生規格合格品です。

用途食品加工、清掃用として。 トラスコ品番368-8940 材質天然ゴム(ラテックス) 厚さ(mm)0.10(手のひら)/0.12(指先) ブルー サイズS 質量(g)520 全長(cm)24 手のひらまわり(cm)17 粉有無なし
注意
※体質によっては天然ゴム特有のアレルギー症状によるかゆみ、かぶれなどを起こすことがあります。
※油、薬剤、溶剤に弱く使用できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする