977100 2PLYマスク NEWオーバーヘッド フジ 29380997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2PLYマスク NEWオーバーヘッド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)注文コード29380997品番977100
参考基準価格(税別)¥842販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

2層構造の不織布マスクです。
オーバーヘッドタイプなので耳への負担が少なく長時間使用して作業する方に最適です。

用途
食品工場など大量に消費する現場で。
トラスコ品番368-8955材質マスク:ポリプロピレン不織布、ノーズフィット部:樹脂、耳ひも:ポリウレタンホワイトサイズ95×175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29380997
2024-06-14
用途: 作業時

薄いので夏の暑いときには風通しが良くて逆にいいです。
値段がどんどんあがっているのが悲しいですが、リピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする