曜日別特売
NRSBRICK700 レンガブロック接着剤 ナルブリック 成瀬化学 29381496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レンガブロック接着剤 ナルブリック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード29381496品番NRSBRICK700
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

水性で引火性や臭気が無く、道具は一切使わず、後片付け不要です。
使用量の目安:一般的なレンガ面(10x20cm程度)で15個程度(※塗り方によって使用量は大きく変わります)
落ち着いたホワイト色で、ガーデンニング資材にピッタリです。

用途レンガや花壇ブロックに。トラスコ品番368-2894材質水性ポリエチレン樹脂使用温度範囲(℃)5~30容量(g)700可使時間(分)10粘度(mPa・s)100000危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29381496
2025-12-31
用途: レンガの接着
その他業種

チューブに、202505とあったので、少々不安でしたが、案の定、チューブの先端から出るような代物ではなかった。
ほぼ、固形物質ですね。根元を切って、取りだしました。
かなり、だめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする