曜日別特売
N-1071 どあロックガード南京錠タイプ 内開きドア用 ノムラテック 29381898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-1071 どあロックガード南京錠タイプ 内開きドア用 ノムラテック 29381898
N-1071 どあロックガード南京錠タイプ 内開きドア用 ノムラテック 29381898

どあロックガード南京錠タイプ 内開きドア用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29381898品番N-1071
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

建物にキズを付けずに、南京錠で扉を施錠できます。
内開きドア専用です。
取付け金具は丈夫なステンレス製で、「ハの字」の設計で強度がUPしています。
※南京錠は別売です。

用途
内開きドア専用。
物件空室管理、リフォーム現場、倉庫での仮錠前に。
※「外開きドア」の室内側へ設置をする事で、通常の玄関ドアの錠前以外に、ドアを施錠する鍵としてお使い頂く事が可能に(屋外への徘徊防止対策に)。
トラスコ品番385-7414材質本体ロックカバー:ステンレス ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ロックカバー:55×61×64寸法(幅×奥行×高さ)(mm)取付金具:55×143×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする