※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-1065 どあロックガード南京錠タイプ カブセ扉専用 ノムラテック 29381907 N-1065 どあロックガード南京錠タイプ カブセ扉専用 ノムラテック 29381907

どあロックガード南京錠タイプ カブセ扉専用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29381907 品番N-1065
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

建物にキズを付けずに、南京錠で扉を施錠できます。
カブセ扉専用です。
ロックカバーが金具先端迄被い、取付け金具は露出しない設計です。
※南京錠は別売です。

用途
カブセ扉専用。
物件空室管理、リフォーム現場での仮錠前に。
付属品南京錠 トラスコ品番385-7412 材質本体ロックカバー:ステンレス ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ロックカバー:40×38×98 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)取付金具:49×160〜174×53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする