※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-1070 どあロックガード南京錠タイプ 外開きドア用 ノムラテック 29381916 N-1070 どあロックガード南京錠タイプ 外開きドア用 ノムラテック 29381916

どあロックガード南京錠タイプ 外開きドア用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29381916 品番N-1070
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

建物にキズを付けずに、南京錠で扉を施錠できます。
外開きドア専用です。
ロックカバーが金具先端迄被い、取付け金具は露出しない設計です。
※南京錠は別売です。

用途
外開きドア専用。
物件空室管理、リフォーム現場、倉庫での仮錠前に。
※「内開きドア」の室外側へ設置をする事で、通常の玄関ドアの錠前以外に、ドアを施錠する鍵としてお使い頂く事が可能に(徘徊防止対策に)。
トラスコ品番385-7424 材質本体ロックカバー:ステンレス・ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ロックカバー:40×38×98 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)取付金具:28×170×36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする